ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
40436681
品番
HBL900BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,640
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
411-4353
セット内容
(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
質量(g)
288