※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL1/20S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436706 HBL1/20S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436706

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S(inch)1/20 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 注文コード40436706 品番HBL1/20S
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 寸法S(inch)1/20 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 質量(g)0.5 寸法L(mm)74 寸法l(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする