曜日別特売
HBL3/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436785

HBL3/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436785
HBL3/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436785

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード40436785品番HBL3/16S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"寸法S(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"質量(g)18寸法L(mm)116寸法l(mm)7.5適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする