※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40436803
品番
HBL1/4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
寸法S・適合ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
寸法S(inch)
1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
質量(g)
38
寸法L(mm)
135
寸法l(mm)
10
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"