HBL5/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL5/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436812
HBL5/16S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436812

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード40436812品番HBL5/16S
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"寸法S(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"質量(g)70寸法L(mm)154寸法l(mm)12適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする