曜日別特売
HBL3/8S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL3/8S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436821
HBL3/8S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ 40436821

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード40436821品番HBL3/8S
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"寸法S(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"質量(g)114寸法L(mm)173寸法l(mm)14適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする