※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBL15N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ 40436882 HBL15N L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ 40436882

L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40436882 品番 HBL15N
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15〜170)の長さが2倍!
深い箇所での本締め可能。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番411-4167 質量(g)2 寸法L(mm)89 寸法S(mm)1.5 寸法l(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40436916
2022-12-18
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

スプロケのホローセットを締めるのにとても便利なのですが、トルクを考えずにグイグイ締めていると結構折れます。

対象商品:
40436934
2020-09-28
用途:
組立作業

首下ショートはもちろん,通常のロング六角レンチの
短い側では届かない。
ショート六角レンチでは持ち手が短すぎて力が入らず
本締めできない。
これならば,ショート六角レンチの長い側を
ロング六角レンチで扱うような「かゆいところに手が届く」!
よく使うサイズだけの購入だが,とても便利になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする