※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチL型
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40437056
品番
HEJ-12
参考基準価格(税別)
¥13,460
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
両ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M14
適合ねじサイズ(止ねじ)
M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M18・M20
質量(g)
552
寸法L(mm)
268
寸法S(mm)
12