T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40437327 品番 THP-14
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強さ抜群
奥深い箇所に最適
強力な締付可能

寸法L(mm)336 寸法S(mm)14 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)22 寸法W(mm)220 寸法l1(mm)55 寸法l2(mm)320 トラスコ品番411-4744 材質Ni-Cr-Mo-V鋼 形状T型 質量(g)865 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18 適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40437241
2022-06-26
用途:
工作機械のメンテナンス
長野マシンサービス 様

見た目もカッコ良く
緩まないねじ等にはハンマーで一撃しながらすんなりと
緩むので重宝しています。

対象商品:
40437275
2019-01-07
用途:
狭く深い所にあるホーローねじの締め付け緩ませ用

従来狭い所に手を入れて力まかせに作業していたが、軽く出来る様になった。
丈夫そうなので簡単には壊れないかな。

対象商品:
40437284
2015-05-27
用途:
機械や車両の整備

同じような商品が他のメーカーにもありますが、錆びないのと、どれくらいのトルクでボルトが締まっているかが手に伝わってくるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする