3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THP-8B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437406 THP-8B T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイ 40437406

T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法S(mm)8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 注文コード40437406 品番THP-8B
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)
奥深い箇所に最適。
強力な締付可能。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 仕様早廻し機構付 トラスコ品番411-4922 材質Ni-Cr-Mo-V鋼 質量(g)500 寸法L(mm)273 寸法S(mm)8 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)- 寸法W(mm)180 寸法l1(mm)45 寸法l3(mm)260 寸法l2(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
機械のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

長年使用してきたT型レンチ(Amf製)の先端がやせてボルトとのガタが大きくなってきたため、評判の良いこの商品に交換しました。精度がとてもよく、トルクをかけた時のシャフトの捻じれが全くなく、強い締結感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする