※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
寸法S(mm)14
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
注文コード40437433
品番THP-14B
参考基準価格(税別)¥10,550
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
この商品は寸法S・適合ねじサイズなど9種類から選べます
他の種類を見る
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)
奥深い箇所に最適。
強力な締付可能。