※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの 六角棒レンチ
ミトロイの 六角棒レンチT型
T型ホローレンチ 差替式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ビット全長(mm)
100
注文コード
40437451
品番
THC-100-100S
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ビット全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
仕様
ボール付
セット内容
T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
首下長(mm)
200
ビット全長(mm)
100
本体長さ(mm)
100