※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型ホローレンチ 差替式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ビット全長(mm)200 注文コード40437476 品番THC-100-200S
参考基準価格(税別)¥16,690 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はビット全長など4種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 首下長(mm)300 ビット全長(mm)200 本体長さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする