ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの ハンドルレンチ
ミトロイの T型レンチ
T型ホローレンチ 差替式 本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40437503
品番
THC-100H
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
質量(g)
152
寸法L(mm)
134
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
17
寸法l(mm)
124
寸法W(mm)
100
先端形状
六角