※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
T型ホローレンチ 差替式ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法S(mm)
10
4
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40437555
品番
THC-10-150
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
150
寸法S(mm)
10
質量(g)
92
タイプ
スタンダード
寸法l(mm)
-