T型ホローレンチ 本体用アダプター(6.35ビット用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40437652 品番THC-AD635
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

T型ホローレンチ差替式本体に取付け。
各種6.35mmビットが使用可能。

仕様ボール付 質量(g)51 寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40437652
2013-05-21
用途:
ドリルに装着手軽にビット交換作業効率の向上
雅建工 様

以前使用していた日立変換アダプターに比べて先端長が2センチ程長くなる為狭い箇所での使用には適さない 少し使ってみて強度の確認後仲間に勧めるつもりです

対象商品:
40437652
2012-09-28
用途:
仕事

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする