ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40437713 品番 P202.5HT
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)2.5 トラスコ品番411-4469 質量(g)12 寸法L(mm)42 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法l(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40437713
2021-10-27
用途:
製造ライン作業時
製造業

モノタロウさんはすぐに納品してもらえるので、とにかく早く届くところを優先に購入しています。使用も問題ないです。

対象商品:
40437722
2017-10-18
用途:
トルクレンチによる自転車パーツの締めつけ

いまどき6.35oといえども差し込み角にボールディンプル(くぼみ)がついてないとは…これではロック機構付きのラチェットハンドルは意味をなさず、簡単に抜けてしまうではないか!やっぱり細かいところにもキチンと配慮のあるコーケンにすればよかった…六角レンチには定評あるミトロイだけにそこだけが本当に残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする