曜日別特売
P203HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40437722

P203HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40437722
P203HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40437722

ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)3
内容量1個注文コード40437722品番P203HT
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)3トラスコ品番411-4485質量(g)15寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)9.5寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40437713
2021-10-27
用途: 製造ライン作業時
製造業

モノタロウさんはすぐに納品してもらえるので、とにかく早く届くところを優先に購入しています。使用も問題ないです。

対象商品 : 40437722
2017-10-18
用途: トルクレンチによる自転車パーツの締めつけ

いまどき6.35㎜といえども差し込み角にボールディンプル(くぼみ)がついてないとは…これではロック機構付きのラチェットハンドルは意味をなさず、簡単に抜けてしまうではないか!やっぱり細かいところにもキチンと配慮のあるコーケンにすればよかった…六角レンチには定評あるミトロイだけにそこだけが本当に残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする