※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P207HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40437765 P207HT ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40437765

ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40437765 品番 P207HT
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)7 トラスコ品番411-4523 質量(g)43 寸法L(mm)49 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)17 寸法l(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40437713
2021-10-27
用途:
製造ライン作業時
製造業

モノタロウさんはすぐに納品してもらえるので、とにかく早く届くところを優先に購入しています。使用も問題ないです。

対象商品:
40437722
2017-10-18
用途:
トルクレンチによる自転車パーツの締めつけ

いまどき6.35oといえども差し込み角にボールディンプル(くぼみ)がついてないとは…これではロック機構付きのラチェットハンドルは意味をなさず、簡単に抜けてしまうではないか!やっぱり細かいところにもキチンと配慮のあるコーケンにすればよかった…六角レンチには定評あるミトロイだけにそこだけが本当に残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする