ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの プラス/マイナス
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40437783
品番
21BHT
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
質量(g)
25
寸法L(mm)
49
先端サイズ
No.1
寸法D(Φmm)
17
寸法l(mm)
24
先端形状
+
呼称
(+)No.1