ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40437862 品番 304HT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法S(mm)4 差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番411-3357 質量(g)36 寸法L(mm)48 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40437887
2023-11-30
用途:
公園の遊具施工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

18Vのインパクトで使用しておりますが少し柔らかい気がします。

2023-02-13
用途:
バイクの整備
製造業

製品の精度も良く耐久性もあり非常に良い。KTCのラチェットハンドルとの相性も極めて良い。
ミトロイは信用出来るメーカーで有る。

対象商品:
40437914
2022-03-17
用途:
産業機械の分解
製造業

スナップオンのラチェットと相性が良いです。
嵌めあいのガタつきも無く使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40437932
2022-02-24
用途:
工作機械据付

ずっと探していたものを見つけ、購入することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
40437905
2020-10-15
用途:
修理作業
株式会社二輪工房佐藤 様

価格はもちろんの事、使い勝手のよさやネジ穴のフィット感、耐久性に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40437862
2019-01-27
用途:
普段使いに

バイクの整備に使用する為に購入しました。
意外としっかりとした質感です。

1人が参考にしています
対象商品:
40437932
2018-01-16
用途:
バイクメンテナンス時

9.5sqのものが欲しかったので丁度よかった。あまりトルクをかけない箇所のみで使用。

対象商品:
40437887
2017-11-12
用途:
特殊アルミサッシの加工
建設業・工事業

仕事上、もう少し長さがあればよいかと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする