曜日別特売
305BHTL ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイ 40438054

305BHTL ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイ 40438054
305BHTL ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイ 40438054

ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)5
内容量1個注文コード40438054品番305BHTL
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)5トラスコ品番411-3373質量(g)50寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)102先端形状ボールポイントヘキサゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-10
用途: バイクの整備
製造業

バイクの整備に使用。常識的な使用方法なら精度も良く耐久性もあり とても良い商品。製品の仕上がりも美しい。使用後も手入れをして保管すれば長持ちする。 又、現在販売されているKTCラチェットハンドルや各ジョイント関係ではガタつきが極めて少ない。ラチェットハンドルでは嵌めた時にハンドル底面に当たることもなく相性が良い。

対象商品 : 40438081
2022-10-18
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

未だ使用してないので感想は無いですが、とても気に入ってます。

2018-12-04
用途: 機械のメンテナンス
有限会社マンテック充填工業

ラチェットをよく使うので仮締めに使ってます。
ボールタイプとコーティングで錆がこないのでよかったです。

対象商品 : 40438054
2015-06-21
用途: ボルト締め付け

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする