ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438063 品番 306BHTL
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)6 トラスコ品番411-3403 質量(g)60 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)102 先端形状ボールポイントヘキサゴン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-10
用途:
バイクの整備
製造業

バイクの整備に使用。常識的な使用方法なら精度も良く耐久性もあり とても良い商品。製品の仕上がりも美しい。使用後も手入れをして保管すれば長持ちする。 又、現在販売されているKTCラチェットハンドルや各ジョイント関係ではガタつきが極めて少ない。ラチェットハンドルでは嵌めた時にハンドル底面に当たることもなく相性が良い。

対象商品:
40438081
2022-10-18
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

未だ使用してないので感想は無いですが、とても気に入ってます。

2018-12-04
用途:
機械のメンテナンス
有限会社マンテック充填工業 様

ラチェットをよく使うので仮締めに使ってます。
ボールタイプとコーティングで錆がこないのでよかったです。

対象商品:
40438054
2015-06-21
用途:
ボルト締め付け

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする