ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの プラス/マイナス
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
No.3
注文コード
40438106
品番
33BHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
先端サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端サイズ
No.3
呼称
(+)No.3
先端形状
+
質量(g)
51
寸法L(mm)
52
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
24