ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの プラス/マイナス
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438115
品番
37BHT
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
先端サイズ
7×24mm
呼称
(-)7X24
先端形状
-
質量(g)
49
寸法L(mm)
52
寸法D(Φmm)
19
寸法l(mm)
24