※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P305HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438167 P305HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438167

ヘックスソケット(パワータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438167 品番 P305HT
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)5 質量(g)40 寸法L(mm)48 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューでミトロイ製が良さそうだったので、購入しました。使い勝手がまだ分かりませんが、仕上がりが良いので期待しています。

対象商品:
40438151
2014-10-30
用途:
趣味及び仕事用

ここ一番って場面ではやはりミトロイですね
他社ではビット部分がよじれてしまう場面でも問題なく緩みます
取扱店が少なく認知度が低いメーカーでしょうが、とても良い製品を造っていますね

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする