ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケットロング(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438282
品番
P3HT8-100
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法S(mm)
8
用途
インパクトレンチ用
質量(g)
91
全長L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
20