※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3HT3-150 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438316 P3HT3-150 ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ 40438316

ヘックスソケットロング(パワータイプ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438316 品番 P3HT3-150
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法S(mm)3 用途インパクトレンチ用 質量(g)73 全長L(mm)150 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438316
2018-11-18
用途:
機械修理
卸売・小売業

一体成型で非常に剛性感が高くよじれる感じは全くありません。3o小径なのでレンチにはめずに手で早回しすることもでき使い勝手は良いです。もう少し短いシリーズがあればそちらも試してみたいです。

対象商品:
40438352
2015-08-23
用途:
オートバイメンテナンス用

店頭では、なかなか売っていないサイズで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする