ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438413 品番 406HT
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)6 寸法L(mm)53 寸法D1(Φmm)13 トラスコ品番411-3586 質量(g)71 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438447
2022-07-14
用途:
オイル交換時のドレンボルトに使いました。

それほど強いトルクで締まっているボルトではありませんので問題もありません。

対象商品:
40438474
2017-10-17
用途:
車両足回り
M,TRACE 様

かなりトルクを掛けても問題なく作業でき、耐久性も良さそうに思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
40438456
2012-09-24
用途:
機械整備
石黒商店 様

インパクトタイプは使用していないので不明ですが
その他の国内トップメーカーより強度があると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする