※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438501
品番
405HTL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
5
トラスコ品番
411-3560
質量(g)
76
寸法L(mm)
107
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
72