※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438535
品番
410HTL
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
10
トラスコ品番
411-3667
質量(g)
123
寸法L(mm)
107
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
68