※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438553
品番
414HTL
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
14
トラスコ品番
411-3721
質量(g)
185
寸法L(mm)
107
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
64