ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438587
品番
405BHTL
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
5
トラスコ品番
411-3543
質量(g)
85
寸法L(mm)
137
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
100
先端形状
ボールポイントヘキサゴン