ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438632
品番
414BHTL
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
14
トラスコ品番
411-3705
質量(g)
137
寸法L(mm)
137
寸法D1(Φmm)
22
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
92
先端形状
ボールポイントヘキサゴン