※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの プラス/マイナス
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438657
品番
43BHT
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端サイズ
No.3
呼称
+No.3
先端形状
+
質量(g)
76
寸法L(mm)
55
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
24