ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの プラス/マイナス
ドライバービットソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438666
品番
47BHT
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
先端サイズ
7×24mm
呼称
-7X24
先端形状
-
質量(g)
74
寸法L(mm)
55
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
24