3/22より値下げ!現場を応援

P406HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438693 P406HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438693

ヘックスソケット(パワータイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438693 品番 P406HT
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)6 用途インパクトレンチ用 質量(g)70 寸法L(mm)54 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438702
2024-12-04
用途:
CUP工法金具締付 締付トルク40Nm
株式会社CUP商会 様 (建設業・工事業)

他有名メーカーのインパクト用ヘックスソケットで、3850カ所締付に対し3個折損し、得意先から苦情が来て大変困り果てました。
六角ボルトからホーローセットに変更したとことで、当社にとって大問題でした。
質問をするにも返信は来ないし、仕方なく数社の製品を5個ずつ得意先に送りましたが、結果的に全て無駄になってしまいました。
せめてインパクトでもドライバーだとか許容トルクを知らせてくれれば良いのですが、ハッキリしないメーカーは信用しません。
その点、ミトロイの水戸工機(株)技術部は早速返信を下さり大変助かりました。
お陰様で、得意先にきちんと対応できました。
使用はこれからですが、当社は今後ミトロイを使用いたします。

対象商品:
40438693
2024-07-25
用途:
だめ
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

使用方法が、明記されていないので、不安でしたが、
やっぱり使えなかった。
損しました。

対象商品:
40438754
2016-12-24
用途:
バイク整備

安価で非常に強度があり丈夫です。又錆びにくいのも魅力です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする