ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438781 品番 P4HT8-100
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)8 用途インパクトレンチ用 質量(g)126 全長L(mm)100 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする