※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4HT17-150 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438894 P4HT17-150 ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ 40438894

ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438894 品番 P4HT17-150
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)17 用途インパクトレンチ用 質量(g)450 全長L(mm)150 寸法D1(Φmm)22 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438851
2023-09-04
用途:
金型組立 インパクトレンチでの使用

先端の材質が柔らかすぎて、すぐ痛みました。他社製品が欠品で手に入らないので間に合わせで購入しましたが、時間稼ぎにもなりませんでした。実は手締め用なんじゃないの?

対象商品:
40438867
2015-10-03
用途:
機械製造
製造業

エアーインパクトで使用するために購入したのですが、一週間も経たないうちに角が丸くなり、ボルトに噛みつくようになってしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする