ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438912 品番 P4HT8-200
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)8 用途インパクトレンチ用 質量(g)215 全長L(mm)200 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40438921
2024-08-14
用途:
ミッションメンテナンス
製造業

オーバーフロープラグの位置が狭く遠い箇所の為ロングタイプを購入。ただ、自分の電動タイプのインパクトレンチでは高トルクに対応してなかったので使えなかった。とりあえず、トルクレンチで使えたので良しとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする