※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438973
品番
P617HT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
17
用途
インパクトレンチ用
トラスコ品番
411-4566
質量(g)
495
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
20.1
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
22