3/22より値下げ!現場を応援
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40438982
品番
P619HT
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
19
用途
インパクトレンチ用
トラスコ品番
411-4574
質量(g)
530
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
22.4
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
24