3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P622HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438991 P622HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40438991

ヘックスソケット(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40438991 品番 P622HT
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(mm)22 用途インパクトレンチ用 トラスコ品番411-4582 質量(g)590 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)25.9 寸法D2(Φmm)44 寸法l(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする