※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439016
品番
P627HT
参考基準価格(税別)
¥10,160
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
27
用途
インパクトレンチ用
トラスコ品番
411-4604
質量(g)
695
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
31.7
寸法D2(Φmm)
44
寸法l(mm)
30