3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P819HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439034 P819HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439034

ヘックスソケット(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439034 品番 P819HT
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898
差込角(mm[inch])25.4 寸法S(mm)19 用途インパクトレンチ用 トラスコ品番411-4621 質量(g)825 寸法L(mm)110 寸法D1(Φmm)22.4 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする