※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439043
品番
P822HT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4
寸法S(mm)
22
用途
インパクトレンチ用
トラスコ品番
411-4639
質量(g)
885
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
25.9
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
26