※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケット(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439077
品番
P832HT
参考基準価格(税別)
¥20,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4
寸法S(mm)
32
用途
インパクトレンチ用
トラスコ品番
411-4663
質量(g)
1125
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
37.5
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
33