3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P836HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439086 P836HT ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ 40439086

ヘックスソケット(パワータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439086 品番 P836HT
参考基準価格(税別)¥25,260 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980
差込角(mm[inch])25.4 寸法S(mm)36 用途インパクトレンチ用 トラスコ品番411-4671 質量(g)1245 寸法L(mm)110 寸法D1(Φmm)42.2 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする