※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH-9 ビットソケット ハイパー ミトロイ 40439104 EH-9 ビットソケット ハイパー ミトロイ 40439104

ビットソケット ハイパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40439104 品番 EH-9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状

寸法S(mm)9 仕様インパクトドライバー対応 形状6角 質量(g)65 寸法L(mm)111 寸法L1(mm)6 寸法D(Φmm)14.5 寸法L2(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする