※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの 電動ドリル用
ミトロイの 電動ドリル用ソケット
ビットソケット ハイパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40439113
品番
EH-10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
衝撃破断に強い六角形状ソケット
応力分散形状
寸法S(mm)
10
仕様
インパクトドライバー対応
形状
6角
質量(g)
64
寸法L(mm)
111
寸法L1(mm)
7
寸法D(Φmm)
15.5
寸法L2(mm)
60